KOMET® finborrenhet M302 40

Art-nr: 238310 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar till arborrhuvud nr 238301 58; 70
Grovjusterområde S 7 mm
Effektiv längd L1 56 mm
Utvändig diameter D1 20 mm
ISO-kod vändskär TO.X 0902..
Skruvsats förvändskär 239653 8IP7
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 238310 40
EAN/GTIN 4047109082380
Tillverkarens nummer M30 20041

Benämning

Utförande:

Till detta bassar: nr 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 och 268887 K10.

Anmärkning:

Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen