KOMET® finregleringshuvud B301 39 mm

Art-nr: 238301 39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 39
Skaft ABS
Borranvändning Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
Invändig ja
Spindelområde ⌀ 39 mm - 45 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
ABS® skaftdiameter Ds 32
användning 238310 20
Klämskruvsats 249900 SW4
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 238301 39
EAN/GTIN 4047109005679
Tillverkarens nummer B30 12010

Benämning

Utförande:

Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.
Den minsta justeringen är 0,002 mm i ⌀ med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

Användningsdata:

För arborrning med diameter från 29,5 till 121 mm.
Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

Anmärkning:

Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen