Spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anslutning: HW63

Art-nr.: 237591 HW63
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW63
Invändig ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Spirallängd A 50 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237591 HW63
EAN/GTIN 4045197608444
Tillverkarens nummer 237591 HW63
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen