Spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anslutning: HSK63

Art-nr.: 237591 HSK63
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HSK63
Invändig ja
Balluffchiphål ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Effektiv längd L1 72 mm
Spirallängd A 95 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237591 HSK63
EAN/GTIN 4045197608475
Tillverkarens nummer 237591 HSK63
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen