KOMET® Unisix® vändskär 50-030

Art-nr: 236930 50-030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    379,79  SEK / st.
  • Från 10st.
    316,53  SEK / st.
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-030
Sort BK8425
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236930 50-030
EAN/GTIN 4047109179349
Tillverkarens nummer W29 50030.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen