KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 42-030

Art-nr.: 236930 42-030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    374,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    312,46  SEK / st.
på begäran
I lager
231 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 080404
Beteckning 42-030
Sort BK8425
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236930 42-030
EAN/GTIN 4047109179325
Tillverkarens nummer W29 42030.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen