{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-område Dmin-Dmax | 64 mm - 91 mm | |
Utförande | Lång | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | snedställd borrstart; Kryssborrning; Konvex | |
Invändig | ja | |
Kragens längd L2 | 13 mm | |
totallängd Ltot | 155 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikelnummer | 236682 64-91 | |
EAN/GTIN | 4047109262072 | |
Tillverkarens nummer | G01 72622 |