KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft 51-71 mm

Art-nr: 236682 51-71
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: snedställd borrstart; Kryssborrning; Konvex
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀-område Dmin-Dmax 51 mm - 71 mm
Utförande Lång
Skaft ABS
Borranvändning snedställd borrstart; Kryssborrning; Konvex
Invändig ja
Kragens längd L2 10 mm
totallängd Ltot 135 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236682 51-71
EAN/GTIN 4047109262058
Tillverkarens nummer G01 72122

Benämning

Utförande:

  • Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
  • Kompakt verktygsutformning.
  • Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
  • Vid djupa arborrningsoperationer fungerar spiralspåren som spåntransportörer.
  • Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

Anmärkning:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.
Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.
Ex. på best.:
1 × nr 236680 strl 24−32 − grundstomme för dubbelskärare G01.
2 × nr 236684 strl 24-32 − hållare för dubbelskärare.
10 × nr 236520 Gr. 18−010 − vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen