Excenterspännhylsa 32 mm

Art-nr: 236679 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d H5 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ d 32 mm
    Tolerans ytterdiameter H5
    ⌀ D 40 mm
    ⌀ D1 44 mm
    totallängd Ltot 76 mm
    L1 71 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236679 32
    EAN/GTIN 4045197769114
    Tillverkarens nummer 236679 32

    Benämning

    Utförande:

    Inställningsområde ⌀ ±0,5 mm.
    I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell ⌀ .

    Användningsdata:

    Verktyg för arborrning till ”fast mått” i kombination med arborrstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft ⌀ 25 resp. ⌀ 32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

    Anmärkning:

    Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vrridning av fastmåttsupprymmaren .

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen