Excenterspännhylsa 12 mm

Art-nr: 236679 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d H5 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ d 12 mm
Tolerans ytterdiameter H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
totallängd Ltot 62 mm
L1 57 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236679 12
EAN/GTIN 4045197768971
Tillverkarens nummer 236679 12

Benämning

Utförande:

Inställningsområde ⌀ ±0,5 mm.
I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm inställningsområden för nominell ⌀ .

Användningsdata:

Verktyg för arborrning till ”fast mått” i kombination med arborrstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft ⌀ 25 resp. ⌀ 32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

Anmärkning:

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vrridning av fastmåttsupprymmaren .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen