{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 65 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 8×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
passar för borrkrona | 65 mm - 71 mm | |
Effektiv längd L1 | 560 mm | |
Grundstommens diameter d1 | 63,5 mm | |
totallängd Ltot | 640 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 80 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236654 65 | |
EAN/GTIN | 4047109096004 | |
Tillverkarens nummer | V47 60651 |