KOMET® stomme 40 mm

Art-nr: 236654 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 8×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 40
Borrdjup för vändskärsborr upp till 8×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 40 mm - 45 mm
Effektiv längd L1 340 mm
Grundstommens diameter d1 38,5 mm
totallängd Ltot 390 mm
ABS® skaftdiameter Ds 63 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236654 40
EAN/GTIN 4047109076181
Tillverkarens nummer V47 60401

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 8 (9)×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen