KOMET® stomme, 8×D, ⌀ DC: 33mm

Art-nr.: 236654 33
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 8×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 33
Borrdjup för vändskärsborr upp till 8×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 33 mm - 39,2 mm
Effektiv längd L1 290 mm
Grundstommens diameter d1 32 mm
totallängd Ltot 330 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236654 33
EAN/GTIN 4047109076273
Tillverkarens nummer V47 60331

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 8 (9)×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen