KOMET® stomme 46 mm

Art-nr: 236652 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 6×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 46
Borrdjup för vändskärsborr upp till 6×D
Skaft ABS
Invändig ja
passar för borrkrona 46 mm - 54 mm
Effektiv längd L1 310 mm
Grundstommens diameter d1 44,5 mm
totallängd Ltot 375 mm
ABS® skaftdiameter Ds 80 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236652 46
EAN/GTIN 4047109095946
Tillverkarens nummer V47 40461

Benämning

Utförande:

  • Processäker till 6×D.
  • Styv skiljepunkt mellan stomme och borrkrona.
  • Skaftutförande ABS.

Användningsdata:

För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och reservdelar på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen