{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 26 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 52 mm | |
Utkragningslängd LA | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 26 | |
EAN/GTIN | 4047109277939 | |
Tillverkarens nummer | U42 22600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 26 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 786,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 815,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
3 945,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 | 60 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 73 | 73 | 77 |