{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308-03 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Beteckning | 28-030 | |
Sort | BK8430 | |
Typ | Uni | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för borrning |
Artikelnummer | 236609 28-030 | |
EAN/GTIN | 4047109230309 | |
Tillverkarens nummer | W80 28030.088430 | |
Tillverkare | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 LEQUIO TANARO, Italia |