{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOGX 050204-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Beteckning | 12-010 | |
Sort | BK6115 | |
Typ | GG(G) | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för borrning |
Artikelnummer | 236607 12-010 | |
EAN/GTIN | 4047109187627 | |
Tillverkarens nummer | W80 12010.046115 | |
Tillverkare | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |