KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning typ W80: 20-010

Art-nr.: 236605 20-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    251,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,76  SEK / st.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 07T208-01
Serie KUB Pentron®
Beteckning 20-010
Sort BK8425
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236605 20-010
EAN/GTIN 4047109180673
Tillverkarens nummer W80 20010.088425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen