KOMET® vändskär 32-210

Art-nr: 236554 32-210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    274,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    228,57  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 090408
Beteckning 32-210
Sort BK7710
Typ Alu
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236554 32-210
EAN/GTIN 4047109085596
Tillverkarens nummer W83 32210.087710

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, glasfiber
N
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen