KOMET® vändskär 18-210

Art-nr: 236554 18-210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    231,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,61  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOEX 060306
    Beteckning 18-210
    Sort BK7710
    Typ Alu
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236554 18-210
    EAN/GTIN 4047109085589
    Tillverkarens nummer W83 18210.067710

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafit, glasfiber
    N
    150
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
    Bör ej användas som centrumskär!

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen