KOMET® vändskär 32-030

Art-nr: 236535 32-030
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    255,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    213,04  SEK / st.
på begäran
I lager
165 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 090408
Beteckning 32-030
Sort BK8430
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236535 32-030
EAN/GTIN 4047109199828
Tillverkarens nummer W83 32030.088430

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Halvera matningsvärdena när KUB Quatron® används.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare