{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 17 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
Utkragningslängd LA | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 125 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235502 17 | |
EAN/GTIN | 4047109024373 | |
Tillverkarens nummer | U11 61700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 17mm |
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 664,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 819,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
5 496,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning |
Nominell⌀ D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |