GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 42,5 mm

Art-nr: 234015 42,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 42,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 215 mm
    Utkragningslängd LA 245 mm
    Skaftdiameter Ds 40 mm
    Skaftlängd Ls 68 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 130511
    Skruvsats förvändskär 239700 20IP (6,3 Nm)
    Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234015 42,5
    EAN/GTIN 4045197697561
    Tillverkarens nummer 234015 42,5

    Benämning

    Utförande:

    De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
    Håltolerans:
    3×D: −0,1 / +0,3 mm
    5×D: −0,1 / +0,35 mm

    Beskrivning:

    För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

    Passar till:

    Vändskär SOGX 130511.

    Rekommendation:

    Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

    Anmärkning:

    Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    Formulär

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Specialerbjudanden

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen