{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 80 mm | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234015 16 | |
EAN/GTIN | 4045197697035 | |
Tillverkarens nummer | 234015 16 |