GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 29 mm

Art-nr: 234015 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 29
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 145 mm
    Utkragningslängd LA 168 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 100408
    Skruvsats förvändskär 239700 10IP (2,8 Nm)
    Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234015 29
    EAN/GTIN 4045197697295
    Tillverkarens nummer 234015 29

    Benämning

    Utförande:

    De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
    Håltolerans:
    3×D: −0,1 / +0,3 mm
    5×D: −0,1 / +0,35 mm

    Beskrivning:

    För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

    Passar till:

    Vändskär SOGX 100408.

    Rekommendation:

    Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

    Anmärkning:

    Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen