Vändskärsborr kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 19 mm

Art-nr: 232302 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell⌀ D 19
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Effektiv längd L1 57 mm
Utkragningslängd LA 81 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär WOEX 030204
Skruvsats förvändskär 239700 6IP (0,6 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 131 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232302 19
EAN/GTIN 4045197351777
Tillverkarens nummer 232302 19

Benämning

Utförande:

God stabilitet och mycket hög processäkerhet.
Med skaft-⌀ 20 mm, särskilt passande för verktyg med drivning (se grupp 31).

Användningsdata:

För fast och roterande användning.
För borrhål utan återgångsrepor och exakt måttnoggrannhet (ca ± 0,1 mm).
Även lämpliga för maskiner med låg spindeleffekt. Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Passar till:

Vändskär WOEX 030204.

Anmärkning:

Stegverktyg upp till 2 steg enligt dina anvisningar kan levereras på förfrågan. (Minsta orderkvantitet: 2 st).
Förfrågningsformuläret finns i vår e-shop på produktsidan under ”Formulär”.
OBS!
En skiva faller av när borret går igenom materialet.
Risk för personskador i samband med roterande arbetsstycken.
Vidta skyddsåtgärder.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen