{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 17.5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
Utkragningslängd LA | 78 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 128 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232302 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197351746 | |
Tillverkarens nummer | 232302 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm 17,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 757,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 026,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 25 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Effektiv längd L1 | 54 | 54 |
Utkragningslängd LA | 78 | 78 |