Borrinsats med urspetsning HSS-E-PM 30 mm

Art-nr: 232286 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
198 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Spetsvinkel: 132

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ D 30 mm
    Sort TiAlN
    Skärmaterial HSS E PM
    Spetsvinkel 132 grad
    för stomtyp 25
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,34 mm/v
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,24 mm/v
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232286 30
    EAN/GTIN 4045197593603
    Tillverkarens nummer 232286 30

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stål < 500 N/mm²
    P
    65
    Stål < 750 N/mm²
    P
    60
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
    Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
    För hål upp till noggrannhet IT10.

    Anmärkning:

    Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen