{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 12×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | |
Effektiv längd L1 | 300 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Spännskruvar | 232990 TX15 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232275 25 | |
EAN/GTIN | 4062406106072 | |
Tillverkarens nummer | 232275 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 25
på begäran
I lager
7 styck i lager
10 246,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
10 221,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 297,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |