{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 5×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 209,5 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232273 36 | |
EAN/GTIN | 4062406105969 | |
Tillverkarens nummer | 232273 36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 36
på begäran
I lager
6 styck i lager
8 703,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 880,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 765,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 5×D | 5×D | 5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 209,5 mm | 209,6 mm | 185 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |