Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 36

Art-nr.: 232250 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 5×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
Effektiv längd L1 209,6 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232250 36
EAN/GTIN 4045197589071
Tillverkarens nummer 232250 36

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 36

Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 36

på begäran
I lager
1 styck i lager
7 846,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 723,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
8 665,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Antal skär Z 2 2 2
Utförande 5×D 5×D 5×D
Invändig ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekona
Effektiv längd L1 209,6 mm 185 mm 209,5 mm
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen