Stomme MK-skaft, med invändig kylning 13

Art-nr.: 232273 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 5×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm
Effektiv längd L1 63,5 mm
morsekona MK storlek 2
Spännskruvar 232990 TX8
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232273 13
EAN/GTIN 4062406105938
Tillverkarens nummer 232273 13

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stomme MK-skaft, med invändig kylning 13

Stomme MK-skaft, med invändig kylning 13

på begäran
I lager
7 styck i lager
4 487,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 731,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
4 084,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Antal skär Z 2 2 2
Utförande 5×D 5×D 5×D
Invändig ja ja ja
Skaft Morsekona ISO 9766 ISO 9766
Effektiv längd L1 63,5 mm 68 mm 63,5 mm
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen