{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 1,5×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 24 mm | |
Effektiv längd L1 | 36 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Spännskruvar | 232990 TX9 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232271 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105822 | |
Tillverkarens nummer | 232271 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 18
på begäran
I lager
18 styck i lager
3 807,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 592,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 554,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 36 mm | 29 mm | 36 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |