Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 36

Art-nr: 232260 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Type Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande 5×D
    Skaft Morsekona
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
    Effektiv längd L1 209,5 mm
    morsekona MK storlek 4
    Spännskruvar 232990 TX20
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232260 36
    EAN/GTIN 4045197592590
    Tillverkarens nummer 232260 36

    Benämning

    Uitvoering:

    Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

    Tip:

    Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen