Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 36

Art-nr: 232256 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 12×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
Effektiv längd L1 432 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232256 36
EAN/GTIN 4045197717825
Tillverkarens nummer 232256 36

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 36

Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 36

på begäran
I lager
3 styck i lager
11 655,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
13 815,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
12 792,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Diameterområde Dc 36 ;47 36 ;36,99 36 ;47
Antal skär Z 2 2 2
Utförande 12×D 12×D 12×D
Invändig ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekona
Effektiv längd L1 432 444 432
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen