{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | |
Effektiv längd L1 | 288,9 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX15 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232255 25 | |
EAN/GTIN | 4045197592521 | |
Tillverkarens nummer | 232255 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 25
på begäran
I lager
30 styck i lager
7 116,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
7 834,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 796,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |