{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | |
Effektiv längd L1 | 349,3 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX20 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232255 36 | |
EAN/GTIN | 4045197592538 | |
Tillverkarens nummer | 232255 36 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 36
på begäran
I lager
23 styck i lager
8 904,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
11 058,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
9 798,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 349,3 mm | 296 mm | 349,3 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |