{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 114,3 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX8 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232255 13 | |
EAN/GTIN | 4045197592507 | |
Tillverkarens nummer | 232255 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 13
på begäran
I lager
56 styck i lager
4 493,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
4 435,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja |
Skaftlängd Ls | 50 | 48 |
Effektiv längd L1 | 114,3 | 108 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |