{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 8,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
för grundelement storlek | 8 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | FCP 085 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | FCP | |
tillverkarens beteckning | FCP 085 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231790 8,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298550 | |
Tillverkarens nummer | 5509952 |