{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
för grundelement storlek | 15 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | FCP 155 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | FCP | |
tillverkarens beteckning | FCP 155 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231790 15,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298697 | |
Tillverkarens nummer | 5509966 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats FCP k7 15,5 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 389,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 295,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 15,5 mm | 15,5 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Skärmaterial | HM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 160 grad |
för grundelement storlek | 15 | 15 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |