ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP-2M k7 7,5 mm

Art-nr: 231742 7,5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 154

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 7,5 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 154 grad
för grundelement storlek 7
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning ICP 075-2M IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri ICP-2M
tillverkarens beteckning ICP 075-2M IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231742 7,5
EAN/GTIN 7291075288902
Tillverkarens nummer 5566687

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
ICP-2M
Huvudtillämpningsområde ISO P. Högre noggrannhet och bättre ytkvalitet genom 4 styrfaser. Optimal rundhet hos hålet, låga axialkrafter, ökad stabilitet, större tidspånvolym.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen