{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 20,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 20 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 205-2M IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP-2M | |
tillverkarens beteckning | ICP 205-2M IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231742 20,5 | |
EAN/GTIN | 7291075485196 | |
Tillverkarens nummer | 5595472 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 20,5mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 910,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 549,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 20,5 mm | 20,5 mm |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Skärmaterial | HM | VHM |
Spetsvinkel | 154 grad | 160 grad |
för grundelement storlek | 20 | 20 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |