HiPer-Drill skärinsats M7 27 mm

Art-nr: 231645 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 160
  • Borranvändning: Paketborrning
  • Semi Standard: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 27 mm
    Sort HB3040
    Skärmaterial VHM
    Spetsvinkel 160 grad
    för grundelement storlek 27
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,35 mm/v
    Borranvändning Paketborrning
    Semi Standard ja
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231645 27
    EAN/GTIN 4062406163044
    Tillverkarens nummer 231645 27

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    GG(G)
    K
    80
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
    Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.
    Speciell utspetsning i pyramidform, optimal förborrning - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.
    Som exempelvis vid plåt- och stålbalkbearbetning. Också lämplig för pakethål.

    Anmärkning:

    Borrdjup utan invändig kylning upp till högst 1×D.
    Skärdata gäller för grundelement 5×D.
    Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen