vändskär för NC-centrerborr 10

Art-nr: 231521 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    440,99  SEK / st.
  • Från 10st.
    367,49  SEK / st.
på begäran
I lager
2 062 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 10
    Sort HB225
    Skärmaterial VHM
    ISO-kod SOGT 080208
    Antal byten/skär 4
    Beläggning AlCrN
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231521 10
    EAN/GTIN 4062406565510
    Tillverkarens nummer 231521 10

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För NC-dubbhålsborrning och fasning. Även lämpligt för plansvarvning med verktyget fast monterat i svarven. Kan inte användas för gravering.

    Anmärkning:

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen