{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOGT 0802 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Invändig | nej | |
Förborr lämplig för platt form | 90; Radie | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Spetsvinkel | 90 grad | |
Antal skär Z | 1 | |
maximal borrdiameter d1 | 10 mm | |
maximalt borrdjup l1 | 4 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
Vändskärsstorlek | 10; 10G | |
Vändskärsskruv | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197220455 | |
Tillverkarens nummer | 231500 10 |