XNMU 130608PNN-MM INOX

Art-nr: 227743 INOX
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
ISO-kod vändskär XNMU 130608PNN-MM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC330
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 8
Geometri PNN-MM
tillverkarens beteckning XNMU 130608PNN-MM IC330
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227743 INOX
EAN/GTIN 7291075311327
Tillverkarens nummer 5607640

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae max
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen