HELISLOT skivfräsar utan fläns, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm

Art-nr.: 227722 80/5
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
Skär-⌀ DC 80 mm
effektivt antal skär Zeff 5
Antal vändskärsplattor 10
Skaftutförande  med hål
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
totallängd Ltot 16 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Slitsbredd ap 12 mm
tillverkarens beteckning SDN D080-12-27-XN09
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227722 80/5
EAN/GTIN 7291075430813
Tillverkarens nummer 3343109

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen