{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 31,7 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Antal vändskärsplattor | 4 | |
Spårhöjd ap | 9,9 mm | |
Spänndiameter d1 | 15,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 85 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | XNMU090408 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
tillverkarens beteckning | ETS D32-10-W16-XN09 | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 227718 31,7/16 | |
EAN/GTIN | 7291075438925 | |
Tillverkarens nummer | 3343117 |