HELISLOT T-spårfräsar 31,7/20 mm

Art-nr: 227718 31,7/20
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 31,7 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Antal vändskärsplattor 4
Spårhöjd ap 10,8 mm
Spänndiameter d1 16 mm
Utkragningslängd L1 41 mm
totallängd Ltot 95 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär XNMU090408
Hörnfasvinkel 90 grad
tillverkarens beteckning ETS D32-11-W20-XN09
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227718 31,7/20
EAN/GTIN 7291075438901
Tillverkarens nummer 3343114

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen