HELISLOT skivfräsar med fläns 100/10 mm

Art-nr: 227712 100/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
Skär-⌀ DC 100 mm
effektivt antal skär Zeff 10
Antal vändskärsplattor 10
Skaftutförande  med hål
maximalt inskärsdjup ae max 26 mm
Kraglängd L1 26,5 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Slitsbredd ap 14 mm
tillverkarens beteckning FDN D100-14-27-XN13
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227712 100/10
EAN/GTIN 7291075311235
Tillverkarens nummer 3106537

Benämning

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen